Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Netzwerkdrucker
>
Artikel
KYOCERA ECOSYS P2235dn/Plus 1200 x 1200 DPI A4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-109780432
Hersteller:
Kyocera
Herst.-Nr.:
870B61102RV3NL3
EAN/GTIN:
632983936931
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Schönes Design, attraktive Features – der ECOSYS P2235dn sieht an jedem Arbeitsplatz gut aus. Ob im kleinen Büro oder in der Praxis. Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 35 Seiten pro Minute erledigt er alle Aufgaben überzeugend schnell und angenehm leise.
Ecosys – Nachhaltigkeit und Effizienz in Ihrem Büro
Ecosys steht für umweltfreundliche, kosteneffiziente und einheitliche Drucker und Multifunktionssysteme.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
512-bit AES, HTTPS, IPPS, SNMPv3
Mobile Drucktechnologien
Google Cloud Print, Mopria Print Service
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
1000 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Maximale Papierkapazität
850 Blätter
Max. Ausgabekapazität
250 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
2000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz
Zahl der Druckpatronen
1
Seitenbeschreibungssprachen
Epson LQ, IBM ProPrinter, OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, PostScript 3, XPS
Empfohlene monatliche Auslastung
1500 - 2500 Seiten pro Monat
Drucker-Schriftarten
Barcode, Bitmap, TrueType, Windows
Ersatzpatronen
TK-1150 (3.000 pagina's)
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
RAM-Speicher maximal
256 MB
Speicherkartensteckplätze
1
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
ARM Cortex
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
47.9 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus)
44.8 dB
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Zertifizierung
TÜV-GS, CE, ISO 9001
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
516 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
18000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
393 mm
Höhe
272 mm
Gewicht
14000 g
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße
216 x 356 mm
ISO-B-Formate
B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Brief
Benutzerdefinierte Medienbreite
70 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
148 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 163 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 220 g/m²
Duplexmediengewicht
60 - 163 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
620 W
Energieverbrauch (bereit)
8 W
Stromverbrauch (aus)
0.8 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
1.36 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
35 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckauflösung schwarz
1200 x 1200 DPI
Aufwärmzeit
15 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6.8 s
Tinten- bzw. Tonersparmodus
Ja
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Laser-Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Monochrom Printer
,
Netzwerk-Farbdrucker
,
Netzwerkdrucker
,
kyocera laserdrucker
,
laserdrucker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 249,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,96*
€ 297,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,77*
€ 296,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,03*
€ 292,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,37*
€ 289,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,92*
€ 266,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera KYOmulticode 1.0 - TYP D
Kyocera
870LS97018
€ 687,82*
Zubehör
Kyocera Papierkassette (250 Blatt) PF-1100
Kyocera
1203RA0UN0
€ 169,76*
Zubehör
Kyocera PCL Barcode Flash 3.0 - TYP D
Kyocera
870LS97016
€ 154,44*
Zubehör
Kyocera ThinPrint Kit UG-33, für ECOSYS P6021cdn, FS-C8525MFP
Kyocera
1503NT0UN0
€ 109,13*
Zubehör
Kyocera Toner-Kit TK-1150
Kyocera
1T02RV0NL0
€ 63,38*
Zubehör
Kyocera Wartungskit MK-1150
Kyocera
1702RV0NL0
€ 155,85*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.