Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PA04003 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grün 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymaker PA04003 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grün 1 kg
Polymaker PA04003 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grün 1 kg
Polymaker PA04003 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grün 1 kg
Polymaker PA04003 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grün 1 kg
Polymaker PA04003 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grün 1 kg
Polymaker PA04003 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grün 1 kg
Polymaker PA04003 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grün 1 kg
Polymaker PA04003 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grün 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109731215
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PA04003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Grün
Hex-Farbcode
656D60
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dicke
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.