Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PA04002 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymaker PA04002 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 1 kg
Polymaker PA04002 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 1 kg
Polymaker PA04002 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 1 kg
Polymaker PA04002 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 1 kg
Polymaker PA04002 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 1 kg
Polymaker PA04002 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 1 kg
Polymaker PA04002 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 1 kg
Polymaker PA04002 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109731200
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PA04002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Weiß
Hex-Farbcode
AFA198
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dicke
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.