Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PM70844 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Türkis 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymaker PM70844 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Türkis 1 kg
Polymaker PM70844 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Türkis 1 kg
Polymaker PM70844 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Türkis 1 kg
Polymaker PM70844 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Türkis 1 kg
Polymaker PM70844 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Türkis 1 kg
Polymaker PM70844 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Türkis 1 kg
Polymaker PM70844 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Türkis 1 kg
Polymaker PM70844 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Türkis 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109731140
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PM70844
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Türkis
Hex-Farbcode
5AABB1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dicke
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.