Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PM70824 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grau 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymaker PM70824 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grau 1 kg
Polymaker PM70824 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grau 1 kg
Polymaker PM70824 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grau 1 kg
Polymaker PM70824 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grau 1 kg
Polymaker PM70824 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grau 1 kg
Polymaker PM70824 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grau 1 kg
Polymaker PM70824 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grau 1 kg
Polymaker PM70824 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grau 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109731119
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PM70824
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Grau
Hex-Farbcode
6F727E
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dicke
1.75 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.