Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PM70947 3D-Druckmaterial Polymilchsäure plus (PLA+) Grau 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymaker PM70947 3D-Druckmaterial Polymilchsäure plus (PLA+) Grau 1 kg
Polymaker PM70947 3D-Druckmaterial Polymilchsäure plus (PLA+) Grau 1 kg
Polymaker PM70947 3D-Druckmaterial Polymilchsäure plus (PLA+) Grau 1 kg
Polymaker PM70947 3D-Druckmaterial Polymilchsäure plus (PLA+) Grau 1 kg
Polymaker PM70947 3D-Druckmaterial Polymilchsäure plus (PLA+) Grau 1 kg
Polymaker PM70947 3D-Druckmaterial Polymilchsäure plus (PLA+) Grau 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109731032
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PM70947
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polymilchsäure plus (PLA+)
Druckfarben
Grau
Hex-Farbcode
939598
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dicke
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.