Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PA06028 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grau 3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymaker PA06028 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grau 3 kg
Polymaker PA06028 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grau 3 kg
Polymaker PA06028 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grau 3 kg
Polymaker PA06028 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grau 3 kg
Polymaker PA06028 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grau 3 kg
Polymaker PA06028 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grau 3 kg
Polymaker PA06028 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grau 3 kg
Polymaker PA06028 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grau 3 kg
Polymaker PA06028 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grau 3 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109730807
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PA06028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Grau
Hex-Farbcode
91999F
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Dicke
2.85 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 174,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,06*
€ 207,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,37*
€ 187,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,80*
€ 185,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,87*
€ 179,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,84*
€ 174,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,96*
€ 158,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.