Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PA06024 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymaker PA06024 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 3 kg
Polymaker PA06024 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 3 kg
Polymaker PA06024 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 3 kg
Polymaker PA06024 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 3 kg
Polymaker PA06024 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 3 kg
Polymaker PA06024 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 3 kg
Polymaker PA06024 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 3 kg
Polymaker PA06024 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 3 kg
Polymaker PA06024 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 3 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109730786
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PA06024
EAN/GTIN:
     39574348628025
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Schwarz
Hex-Farbcode
101820
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Dicke
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 148,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,79*
€ 177,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,38*
€ 174,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.