Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PC02003 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC) Schwarz 750 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymaker PC02003 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC) Schwarz 750 g
Polymaker PC02003 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC) Schwarz 750 g
Polymaker PC02003 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC) Schwarz 750 g
Polymaker PC02003 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC) Schwarz 750 g
Polymaker PC02003 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC) Schwarz 750 g
Polymaker PC02003 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC) Schwarz 750 g
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109730698
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PC02003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polycarbonat (PC)
Druckfarben
Schwarz
Hex-Farbcode
101820
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
750 g
Dicke
2.85 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.