Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PA02056 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymaker PA02056 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) 1 kg
Polymaker PA02056 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) 1 kg
Polymaker PA02056 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) 1 kg
Polymaker PA02056 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) 1 kg
Polymaker PA02056 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) 1 kg
Polymaker PA02056 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) 1 kg
Polymaker PA02056 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) 1 kg
Polymaker PA02056 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109730567
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PA02056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Hex-Farbcode
E5C8A2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dicke
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.