Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PA02052 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Braun 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymaker PA02052 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Braun 1 kg
Polymaker PA02052 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Braun 1 kg
Polymaker PA02052 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Braun 1 kg
Polymaker PA02052 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Braun 1 kg
Polymaker PA02052 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Braun 1 kg
Polymaker PA02052 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Braun 1 kg
Polymaker PA02052 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Braun 1 kg
Polymaker PA02052 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Braun 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109730528
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PA02052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Braun
Hex-Farbcode
55331A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dicke
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.