Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PM70985 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymaker PM70985 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 5 kg
Polymaker PM70985 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 5 kg
Polymaker PM70985 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 5 kg
Polymaker PM70985 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 5 kg
Polymaker PM70985 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 5 kg
Polymaker PM70985 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 5 kg
Polymaker PM70985 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 5 kg
Polymaker PM70985 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 5 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109730514
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PM70985
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Weiß
Hex-Farbcode
E2DEDB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5000 g
Dicke
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 119,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.