Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PA02036 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymaker PA02036 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 3 kg
Polymaker PA02036 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 3 kg
Polymaker PA02036 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 3 kg
Polymaker PA02036 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 3 kg
Polymaker PA02036 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 3 kg
Polymaker PA02036 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 3 kg
Polymaker PA02036 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 3 kg
Polymaker PA02036 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 3 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109730509
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PA02036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Weiß
Hex-Farbcode
E2DEDB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Dicke
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 70,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.