Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PA02072 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymaker PA02072 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) 1 kg
Polymaker PA02072 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) 1 kg
Polymaker PA02072 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) 1 kg
Polymaker PA02072 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) 1 kg
Polymaker PA02072 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109730415
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PA02072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dicke
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.