Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PC01001 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC) Transparent 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymaker PC01001 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC) Transparent 1 kg
Polymaker PC01001 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC) Transparent 1 kg
Polymaker PC01001 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC) Transparent 1 kg
Polymaker PC01001 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC) Transparent 1 kg
Polymaker PC01001 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC) Transparent 1 kg
Polymaker PC01001 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC) Transparent 1 kg
Polymaker PC01001 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC) Transparent 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109730254
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PC01001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polycarbonat (PC)
Druckfarben
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dicke
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.