Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PA03030 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymaker PA03030 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 1 kg
Polymaker PA03030 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 1 kg
Polymaker PA03030 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 1 kg
Polymaker PA03030 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 1 kg
Polymaker PA03030 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 1 kg
Polymaker PA03030 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 1 kg
Polymaker PA03030 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109730185
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PA03030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Rot
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dicke
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.