Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PA07045 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymaker PA07045 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) 1 kg
Polymaker PA07045 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) 1 kg
Polymaker PA07045 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) 1 kg
Polymaker PA07045 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) 1 kg
Polymaker PA07045 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) 1 kg
Polymaker PA07045 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) 1 kg
Polymaker PA07045 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) 1 kg
Polymaker PA07045 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) 1 kg
Polymaker PA07045 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) 1 kg
Polymaker PA07045 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) 1 kg
Polymaker PA07045 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109730167
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PA07045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dicke
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.