Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PF01020 3D-Druckmaterial Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA) Schwarz 3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymaker PF01020 3D-Druckmaterial Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA) Schwarz 3 kg
Polymaker PF01020 3D-Druckmaterial Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA) Schwarz 3 kg
Polymaker PF01020 3D-Druckmaterial Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA) Schwarz 3 kg
Polymaker PF01020 3D-Druckmaterial Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA) Schwarz 3 kg
Polymaker PF01020 3D-Druckmaterial Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA) Schwarz 3 kg
Polymaker PF01020 3D-Druckmaterial Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA) Schwarz 3 kg
Polymaker PF01020 3D-Druckmaterial Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA) Schwarz 3 kg
Polymaker PF01020 3D-Druckmaterial Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA) Schwarz 3 kg
Polymaker PF01020 3D-Druckmaterial Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA) Schwarz 3 kg
Polymaker PF01020 3D-Druckmaterial Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA) Schwarz 3 kg
Polymaker PF01020 3D-Druckmaterial Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA) Schwarz 3 kg
Polymaker PF01020 3D-Druckmaterial Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA) Schwarz 3 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109730087
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PF01020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA)
Druckfarben
Schwarz
Hex-Farbcode
101820
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Dicke
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 109,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.