Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PE01010 3D-Druckmaterial ABS Türkis 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymaker PE01010 3D-Druckmaterial ABS Türkis 1 kg
Polymaker PE01010 3D-Druckmaterial ABS Türkis 1 kg
Polymaker PE01010 3D-Druckmaterial ABS Türkis 1 kg
Polymaker PE01010 3D-Druckmaterial ABS Türkis 1 kg
Polymaker PE01010 3D-Druckmaterial ABS Türkis 1 kg
Polymaker PE01010 3D-Druckmaterial ABS Türkis 1 kg
Polymaker PE01010 3D-Druckmaterial ABS Türkis 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109730011
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PE01010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
ABS
Druckfarben
Türkis
Hex-Farbcode
2DCCD3
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dicke
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.