Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PD03005 3D-Druckmaterial Weiß 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymaker PD03005 3D-Druckmaterial Weiß 1 kg
Polymaker PD03005 3D-Druckmaterial Weiß 1 kg
Polymaker PD03005 3D-Druckmaterial Weiß 1 kg
Polymaker PD03005 3D-Druckmaterial Weiß 1 kg
Polymaker PD03005 3D-Druckmaterial Weiß 1 kg
Polymaker PD03005 3D-Druckmaterial Weiß 1 kg
Polymaker PD03005 3D-Druckmaterial Weiß 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109729940
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PD03005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Weiß
Hex-Farbcode
FFFFFF
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dicke
2.85 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 54,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.