Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PD03006 3D-Druckmaterial Transparent 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymaker PD03006 3D-Druckmaterial Transparent 1 kg
Polymaker PD03006 3D-Druckmaterial Transparent 1 kg
Polymaker PD03006 3D-Druckmaterial Transparent 1 kg
Polymaker PD03006 3D-Druckmaterial Transparent 1 kg
Polymaker PD03006 3D-Druckmaterial Transparent 1 kg
Polymaker PD03006 3D-Druckmaterial Transparent 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109729939
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PD03006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dicke
2.85 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 54,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.