Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link VIGI 4MP KI Vollfarb-Dome-Netzwerkkamera, 4mm Linse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link VIGI 4MP KI Vollfarb-Dome-Netzwerkkamera, 4mm Linse
TP-Link VIGI 4MP KI Vollfarb-Dome-Netzwerkkamera, 4mm Linse
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-1907
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     VIGI C240(4MM)
EAN/GTIN:
     4895252501094
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageset
Ja
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle
3 Kanäle
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Verlassenes Objekt, Kreuzungslinie, Erkennung von Menschen, Eindringen, Erkennung des Eintritts in eine Region, Region exiting detection, Fahrzeugerkennung
Spiegel
Ja
Digest-Authentifizierung
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
Managementsoftware
VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)
5.4 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/3 "
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Objektivdurchmesser
4 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
1
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
86 mm
Verpackungsbreite
153 mm
Verpackungstiefe
193 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
470 g
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.264+, H.265, H.265+
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Spiegel, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Übertragungsgeschwindigkeit
64 Kbps - 4 Mbps
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.005 Lux
Drehungswinkel
360 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
79.7 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
42.9 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
93.9 °
Neigungswinkelbereich
0 - 85 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Tag/ Nachtmodus
Ja
Zertifizierung
CE, BSMI, VCCI, ONVIF
Merkmale
Grundlegendes Ereignis
Motion Detection, Camera Tampering Detection, Exception
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
29
pro Stück
€ 2,90*
ab € 45,20*
€ 58,95*
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 45,24*
€ 58,96*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 45,28*
€ 59,03*
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 48,67*
€ 63,28*
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,90*
€ 69,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.