Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Tapo C500 Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Tapo C500 Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
TP-Link Tapo C500 Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107432465
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TAPO C500
EAN/GTIN:
     4897098685877
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Kanalabstand
2400 MHz
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2-PSK
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
1 A
Bildsensor
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/3 "
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
123.8 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
90 mm
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Videoformate
H.264
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
15 fps
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
360 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
130 °
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Kuppel
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Kabellos
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.