Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 598768 Lochsäge Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 598768 Lochsäge Bohrer
kwb 598768 Lochsäge Bohrer
kwb 598768 Lochsäge Bohrer
kwb 598768 Lochsäge Bohrer
kwb 598768 Lochsäge Bohrer
kwb 598768 Lochsäge Bohrer
kwb 598768 Lochsäge Bohrer
kwb 598768 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107428659
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     598768
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge hss 68mm
lochsäge 68mm
Innenausbau, Elektriker- und Installationsarbeiten, Montage von Küchenarbeitsplatten/-tischen, Holzarbeiten. Durchmesser 20…95 mm, Schnitttiefe 38 mm, HSS-Vario-Zahnung, 6-mm-HSS-Zentrierbohrer, integrierter Sechskantschaft, hitzebeständig, genauer Rundlauf, kein Verhaken, kein Verbrennen der Werkstückkanten, problemlose Spanabfuhr. Für (Bau-)Stahl, Grauguss, Aluminium, Bronze, Kupfer, Kunststoff, Acryl, Gipskarton, Holz, GFK, Holzfaserdämmplatten, Vinyl, (HPL-)Schichtstoffplatten
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Geeignet für Materialien
Acryl, Aluminium, Metall, Gipskarton, Kunststoff, Weichholz, Holz
Produktfarbe
Rot, Edelstahl
Material
Bimetallisch, Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Zahnmaterial
Kobalt-Legierung Schnellstahl (HSS-Co)
Schnitttiefe (max.)
38 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
68 mm
Weitere Suchbegriffe: lochsäge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.