Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmies Boston Terrier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmies Boston Terrier
Warmies Boston Terrier
Warmies Boston Terrier
Warmies Boston Terrier
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104915625
Hersteller:
     Warmies
Herst.-Nr.:
     20308400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Ein ganz aufgewecktes Kerlchen ... ... ist unser Boston Terrier. Freundlich, intelligent und lebhaft ist dieses niedliche Hündchen. Der Boston Terrier begleitet Dich überall gern mit hin, ist total unkompliziert und begeistert mit Wärme und Lavendelduft. Er ist etwa 26 cm hoch und wiegt ca. 720 g. Dein neuer treuer bester Freund! Mit nicht herausnehmbarer Hirsekorn-Lavendel-Füllung. Für eine gleichmäßige Wärmeverteilung Produkt vor Gebrauch sorgfältig durchkneten und die Temperatur an einer empfindlichen Körperstelle (z.B. Armbeuge) überprüfen. Gebrauchshinweise unbedingt beachten!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
260 mm
Gewicht
720 g
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Hund
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Kuscheltuch
Ja
Tiertyp
Hund
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Nutzung
Indoor
Parfümiert
Ja
Dufttyp
Lavendel
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Waschanleitung
Handwäsche
Sonstige Funktionen
Handwäsche
Ja
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Risiko einer Duftstoffallergie
Sicherheitswarnung
DIESES PRODUKT KANN VERBRENNUNGEN VERURSACHEN. LÄNGEREN DIREKTEN HAUTKONTAKT VERMEIDEN! VORSICHT BEIM HERAUSNEHMEN AUS DER MIKROWELLE ODER DEM ELEKTRO-BACKOFEN, PRODUKT KÖNNTE HEISS SEIN DEN INHALT NICHT VERZEHREN DAS PRODUKT NICHT ÜBERHITZEN NUR FÜR DIE ERWÄRMUNG IN DER MIKROWELLE ODER IM ELEKTRO-BACKOFEN GEEIGNET NUR UNTER STRENGER AUFSICHT ERWACHSENER VERWENDEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.