Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech 920-011004 Tastatur Maus enthalten Büro Bluetooth QWERTY US International Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech 920-011004 Tastatur Maus enthalten Büro Bluetooth QWERTY US International Graphit
Logitech 920-011004 Tastatur Maus enthalten Büro Bluetooth QWERTY US International Graphit
Logitech 920-011004 Tastatur Maus enthalten Büro Bluetooth QWERTY US International Graphit
Logitech 920-011004 Tastatur Maus enthalten Büro Bluetooth QWERTY US International Graphit
Logitech 920-011004 Tastatur Maus enthalten Büro Bluetooth QWERTY US International Graphit
Logitech 920-011004 Tastatur Maus enthalten Büro Bluetooth QWERTY US International Graphit
Logitech 920-011004 Tastatur Maus enthalten Büro Bluetooth QWERTY US International Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100701729
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-011004
EAN/GTIN:
     5099206105249
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Signature MK650 for Business. Eine einfach bereitzustellende Maus, die die Produktivität um 50 % gegenüber einem Notebook-Touchpad erhöht. Mit zwei Verbindungsmöglichkeiten bietet sie flexiblere Kompatibilität als die meisten Peripheriegeräte auf dem Markt. Wenn sie mit einem Logi Bolt USB-Empfänger gepairt ist, bietet sie den Modus „Nur sichere Verbindungen“ – Bluetooth Low Energy Security Mode 1, Level 4. Oder stellen Sie die Verbindung direkt über Bluetooth Low Energy her, wenn plattformübergreifende Flexibilität wichtig ist. Das SmartWheel schaltet automatisch von zeilenweiser Präzision auf Freilauf um und verfügt über anpassbare Tasten. Dank der SilentTouch-Technologie verursacht die Maus zudem um 90 % weniger Geräusche beim Klicken. Sie erfordert 25 % weniger Muskelanstrengung im Unterarm als ein Notebook-Touchpad. Das bedeutet weniger Ermüdung und Beschwerden. Weitere Pluspunkte sind eine konturierte Form und ein weicher Daumenbereich. Sicher, komfortabel, vielseitig, kompatibel – für mehr Benutzerfreundlichkeit und Produktivität.

DAS UNVERZICHTBARE KABELLOSE SET FÜR ALLE
- UNTERNEHMENSGERECHTE SICHERHEIT - Logi Bolt bietet plattformübergreifende Kompatibilität und robuste Verbindungen – sogar in Umgebungen mit hoher Dichte kabelloser Verbindungen. Vollständig verschlüsselt und sicher gemäß FIPS bei Pairing mit einem Logi Bolt USB-Empfänger.
- ZWEI MÖGLICHKEITEN ZUM VERBINDUNGSAUFBAU - Wählen Sie zwischen dem sicheren Logi Bolt USB-Empfänger oder der kabellosen Bluetooth Low Energy-Technologie.
- KOMPATIBILITÄT IN NEUEN DIMENSIONEN - Logi Bolt funktioniert mit praktisch jedem Betriebssystem und jeder Plattform.
- PRAKTISCHES PLUG-AND-PLAY - Pairen Sie bis zu sechs kabellose Logi Bolt Mäuse und Tastaturen mit ein und demselben Logi Bolt USB-Empfänger.
- OPTIONS: OPTIONEN FÜR SIE - Optimieren Sie die Routineaufgaben Ihrer Logi Bolt Maus oder Tastatur mit der Logitech Options+ Software.
- DAS UNVERZICHTBARE KABELLOSE SET - Ein kabelloses Upgrade, das jeder verdient. Technologie, Design und Funktionalität ergeben ein Set, das die meisten nicht mehr missen möchten: MK650 for Business.
- VIELSEITIG KOMPATIBEL - Die Signature MK650 Combo for Business funktioniert mit allen gängigen Unternehmens-Betriebssystemen und Business-Apps – auf Desktops, Notebooks und Tablets – für eine nahtlose Bereitstellung und mehr Sicherheit für die IT.
- SMARTWHEEL - Genießen Sie zeilenweise Präzision in Dokumenten und superschnelles Scrollen für lange Webseiten. Eine einfache Bewegung des SmartWheel genügt zum Umschalten.
- KOMFORT IN NEUEN DIMENSIONEN - Die konturierte Form, der weiche Daumenbereich und die seitlichen Griffflächen aus Gummi sorgen für noch mehr Komfort. Und bei Verwendung einer Maus werden die Muskeln im Unterarm um 25 % weniger belastet als bei Touchpads.
- ROBUSTES DESIGN
- PRODUKTIVITÄT TRIFFT AUF KOMFORT
- EIN UPGRADE, DAS JEDER VERDIENST - Effiziente Tastenkombinationen, eine spritzwassergeschützte Tastatur und eine lange Batterielaufzeit ermöglichen unterbrechungsfreies Arbeiten.
- BESSERE KOMPATIBILITÄT
- GRÖßERE SORGENFREIHEIT
- SIGNATURE MK650 COMBO FOR BUSINESS - Sie ist mit allen gängigen Betriebssystemen und Plattformen kompatibel und lässt sich einfach bereitstellen und verwalten.
- DAS SET FÜR MEHR KOMFORT
- FÜR LANGE TAGE AM SCHREIBTISCH
- KOMFORTABLES ARBEITEN DEN GANZEN TAG LANG - Die integrierte Handballenauflage der Tastatur ergänzt den weichen Daumenbereich und die gummierten Griffflächen der Maus.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Logi Bolt USB receiver
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
28 %
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
rechts
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
4000 DPI
Knopfanzahl
5
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Hyper-fast Scrolling
Ja
Tastenfunktionen
Vorwärts
Maus Batterietyp
AA
Maus-Akku-Technologie
Alkali
Maus Batterielebensdauer
24 Monat( e)
Batterienanzahl (Maus)
1
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
5
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Empfängerdimensionen (B x T x H)
14.4 x 6.6 x 18.4 mm
Receivergewicht
2 g
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
198 mm
Höhe des Versandkartons
221 mm
Software
Herunterladbare Software
Logi Options+
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CarbonNeutral
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US International
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
118
Lebensdauer der Tastaturtasten
20 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
3.2 mm
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Bluetooth-Version
5.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 45 °C
Akku/Batterie
Batteriegewicht
48.23 g
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
193.5 x 24.3 x 458.31 mm
Tastaturgewicht
700.23 g
Produktabmessungen (B x T x H)
61 x 38.8 x 108.2 mm
Mausgewicht
101.4 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Produktfarbe
Graphit
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
150000 h
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
531 mm
Verpackungshöhe
47 mm
Paketgewicht
1080 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 71,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-011032
€ 80,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.