Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Fraioli-Z Hängeleuchte Flexible Halterung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 17 W LED Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Fraioli-Z Hängeleuchte Flexible Halterung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 17 W LED Schwarz, Weiß
EGLO Fraioli-Z Hängeleuchte Flexible Halterung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 17 W LED Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96924294
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     900081
EAN/GTIN:
     9008606223572
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
1200 mm
Gewicht
1650 g
Länge (mm)
1055 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Fernbedienung
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Plafond Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Unterstützte Positionierung
Indoor
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Technische Details
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Zigbee Lichtverbindung
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lampenleistung
17 W
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtleistung
4800 lm
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Einstellbare Farbtemperatur
Ja
Lichtfarbe
Multi
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,60*
€ 275,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,56*
€ 271,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,74*
€ 259,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,48*
€ 251,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,66*
€ 220,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EGLO Leuchten
99099
ab € 10,65*
Zubehör
EGLO Leuchten
99106
ab € 31,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.