Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech H150 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech H150 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Weiß
Logitech H150 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Weiß
Logitech H150 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Weiß
Logitech H150 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Weiß
Logitech H150 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Weiß
Logitech H150 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Weiß
Logitech H150 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9623319
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000350
EAN/GTIN:
     5099206028586
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Führen Sie mit diesem benutzerfreundlichen analogen Headset klar verständliche Gespräche.

Toller Klang
Das Headset ist mit seinem vollen Stereoklang für Telefon- und Videogespräche bestens geeignet.

Qualitativ hochwertiger Sound
Das Mikrofon unterdrückt Hintergrundgeräusche und kann zur Seite gedreht werden, wenn es nicht benötigt wird.

Einfache Einrichtung
Schließen Sie das Headset an den 3,5-mm-Eingang und -Ausgang Ihres Computers an und schon ist es einsatzbereit. So einfach ist das.

Logitech® Stereo Headset H150. Führen Sie mit diesem leicht zu bedienenden Headset klar verständliche Gespräche und genießen Sie dabei folgende Extras: Stereoklang, Mikrofon mit Rauschunterdrückung, verstellbarer Kopfbügel und Lautstärkeregler am Kabel.

Voller Stereoklang
Damit genießen Sie Ihre Telefon- und Videogespräche.

Mikrofon mit Rauschunterdrückung
Sie brauchen mit Ihrer Stimme nicht gegen Hintergrundgeräusche anzukämpfen, sondern führen klar verständliche Gespräche mit Kollegen, Familie und Freunden.

Vielseitiges Design
Das Mikrofon kann auf der linken oder rechten Seite getragen werden.

Drehbarer Bügel
Drehen Sie das Mikrofon einfach zur Seite, wenn Sie es nicht brauchen.

Verstellbarer Kopfbügel
Der Kopfbügel ist verstellbar, um eine optimale Passform zu gewährleisten.

Schaumstoff-Ohrpolster
Designt, damit das Headset selbst nach langen Gesprächen noch bequem sitzt.

Lautstärkeregler am Kabel
So können Sie direkt die Lautstärke regeln und das Mikrofon stummschalten.

Einfache Einrichtung
Schließen Sie das Headset an den 3,5-mm-Eingang und -Ausgang Ihres Computers an und schon ist es einsatzbereit. So einfach ist das.

Genau richtig
Funktioniert mit gängigen Telefonie-Anwendungen wie Logitech Vid™ HD, Skype®, Gmail™, Yahoo!® Messenger, Windows Live® Messenger und AIM®.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
80 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
141 mm
Höhe des Versandkartons
215 mm
Sonstige Funktionen
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
54 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
230 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
22 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
122 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten, Drehregler
Kabellänge
1.8 m
Kabelfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
2 x 3,5 mm Stecker
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 6500 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-44 dB
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-000100
ab € 18,11*
Zubehör
Logitech
981-000593
ab € 8,37*
Zubehör
Logitech
981-000589
ab € 14,12*
Zubehör
Logitech
981-000475
ab € 17,46*
Zubehör
Logitech
981-000480
ab € 28,04*
Zubehör
Logitech
981-000575
ab € 28,67*
Zubehör
Logitech
981-000519
ab € 42,54*
Zubehör
Logitech
981-000406
ab € 21,07*
Zubehör
Logitech
981-000517
ab € 161,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.