Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech H540 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech H540 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Logitech H540 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Logitech H540 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Logitech H540 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Logitech H540 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Logitech H540 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Logitech H540 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Logitech H540 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Logitech H540 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Logitech H540 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Logitech H540 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Logitech H540 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Logitech H540 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Logitech H540 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Logitech H540 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Logitech H540 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Logitech H540 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14857298
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000480
EAN/GTIN:
     5099206038868
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Höchste Audioqualität bei PC-Chats, beim Musikhören und mehr.

Voller Stereoklang

Laserabgestimmte Lautsprecher und ein integrierter Equalizer sorgen für ein beeindruckendes Hörerlebnis mit unübertroffener Audioqualität und vollen Bässen.

Bedienelemente an der Hörmuschel

Sie können ganz einfach die Lautstärke und die Bässe regulieren und das Mikrofon im Handumdrehen stummschalten – ein Tastendruck genügt.

Komfortables Design

Dank weicher Ohrpolster aus Kunstleder und dem gepolsterten Kopfbügel sitzt das Headset auch nach Stunden noch bequem.

Plug&Play-Komfort

Verbinden Sie das Headset einfach mit dem USB-Anschluss und genießen Sie höchste Audioqualität und realistische Gespräche.

Sie hören den Unterschied

Laserabgestimmte Lautsprecher und ein eingebauter Equalizer minimieren Verzerrungen, sodass Sie vollständig in Ihre Musik, Filme und Chats eintauchen können. Dieses Maß an Präzision macht den Unterschied zwischen bloßem Hören und einem perfekten Hörerlebnis aus.

Genießen Sie kristallklaren Sound beim Chatten.

Führen Sie klar verständliche Gespräche über den PC. Das verstellbare Mikrofon reduziert Hintergrundgeräusche, sodass Freunde, Ihre Familie und Geschäftspartner nur Ihre Stimme hören.

Den Klang unter Kontrolle

Mit den Bedienelementen an der Hörmuschel können Sie ganz leicht die Lautstärke regeln und das Mikrofon im Handumdrehen stummschalten. Außerdem wird es Ihnen dank der hellen, gut sichtbaren LED zur Anzeige der Stummschaltung nie mehr passieren, dass Sie sprechen, während Sie nicht zu hören sind.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
120 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
190 mm
Höhe des Versandkartons
231 mm
Sonstige Funktionen
Benutzerhandbuch
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
78 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
312 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
20 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
115 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Digital
Kabellänge
1.8 m
Kabelfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 16000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-000100
ab € 18,11*
Zubehör
Logitech
981-000350
ab € 13,53*
Zubehör
Logitech
981-000519
ab € 42,54*
Zubehör
Logitech
981-000406
ab € 21,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.