Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV One 60 Phase Up/Down Hängeleuchte Festmontage 24 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV One 60 Phase Up/Down Hängeleuchte Festmontage 24 W
SLV One 60 Phase Up/Down Hängeleuchte Festmontage 24 W
SLV One 60 Phase Up/Down Hängeleuchte Festmontage 24 W
SLV One 60 Phase Up/Down Hängeleuchte Festmontage 24 W
SLV One 60 Phase Up/Down Hängeleuchte Festmontage 24 W
SLV One 60 Phase Up/Down Hängeleuchte Festmontage 24 W
SLV One 60 Phase Up/Down Hängeleuchte Festmontage 24 W
SLV One 60 Phase Up/Down Hängeleuchte Festmontage 24 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95628476
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005177
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Das moderne Design der ONE Leuchtenfamilie zieht alle Blicke auf sich. Der hohe CRI über 90 sorgt für eine naturgetreue Farbwiedergabe. Dabei ist die elegante Leuchte für die Gastronomie und Hotellerie oder auch Wohnräume wie gemacht. Wann lassen Sie sich von den Vorteilen der SLV Indoor-Leuchten begeistern?
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
600 mm
Gewicht
2000 g
Höhe (min)
45 mm
Höhe (max)
1800 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Design
Befestigungstyp
Festmontage
Produktfarbe
Messing
Plafond Farbe
Messing
Gehäusematerial
Aluminium
Plafond-Material
Aluminium
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Schutzart
I
Technische Details
Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute
34.17 lm/W
Lampen
Gesamtleistung
24 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
830 lm
Strahlungswinkel
130 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Lampenstrom
600 mA
Energie
Energiequelle
AC
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
24 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,78*
€ 298,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,24*
€ 294,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,57*
€ 279,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,66*
€ 273,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,56*
€ 247,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1004759
ab € 199,55*
Ähnlich
SLV
1004760
ab € 198,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.