Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis Zenius Classic Line Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolis Zenius Classic Line Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI
Evolis Zenius Classic Line Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI
Evolis Zenius Classic Line Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI
Evolis Zenius Classic Line Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9552583
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     ZN1U0000RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
1.1
Drucken
Drucktechnologie
Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
300 x 300 DPI
Kartenleser
Ja
Kartentypen
PVC, PVC Komposition
Druckgeschwindigkeit (monochrom)
500 Karte/h
Druckgeschwindigkeit (Farbe)
150 Karte/h
Karte Größe
53.98 x 85.60 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Weiß
integrierte Barcodes
Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, Interleaved 2/5
Speicherkapazität
16 MB
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Zertifizierung
CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC, RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 65 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 70 %
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3300 g
Abmessungen (BxTxH)
310 x 205 x 195 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 623,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,94*
€ 822,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,05*
€ 805,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,04*
€ 794,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,55*
€ 778,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,65*
€ 742,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evolis
A5003
ab € 20,03*
Zubehör
Evolis
A5004
ab € 5,79*
Zubehör
Evolis
A5008
ab € 87,63*
Zubehör
Evolis
A5070
ab € 13,73*
Zubehör
Evolis
ACL003
ab € 53,40*
Zubehör
Evolis
ACL002
ab € 25,44*
Zubehör
Evolis
C2501
ab € 27,30*
Zubehör
Evolis
C2511
ab € 30,30*
Zubehör
Evolis
C4002
ab € 33,09*
Zubehör
Evolis
C4512
ab € 12,04*
Zubehör
Evolis
C4522
ab € 13,76*
Zubehör
Evolis
C8001
ab € 62,42*
Zubehör
Evolis
S10084
ab € 303,50*
Zubehör
Evolis
1455700
ab € 13,33*
Zubehör
Evolis
1451600
ab € 23,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.