Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE ENDURA FLOOD 30 W LED Graphit F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE ENDURA FLOOD 30 W LED Graphit F
LEDVANCE ENDURA FLOOD 30 W LED Graphit F
LEDVANCE ENDURA FLOOD 30 W LED Graphit F
LEDVANCE ENDURA FLOOD 30 W LED Graphit F
LEDVANCE ENDURA FLOOD 30 W LED Graphit F
LEDVANCE ENDURA FLOOD 30 W LED Graphit F
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95461962
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075206762
EAN/GTIN:
     4058075206762
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Energieeffizienzklasse
F
Energieeffizienzskala
A bis G
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-10 °C
Technische Details
Energiequelle
AC
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Enthält nicht
Quecksilber
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
223 mm
Gewicht
720 g
Verpackungsbreite
179 mm
Verpackungstiefe
84 mm
Verpackungshöhe
236 mm
Paketgewicht
785 g
Merkmale
Gesamtleistung
30 W
Lampentechnologie
LED
Produktfarbe
Graphit
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
2700 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Beleuchtungseffizienz
90 lm/W
Schutzart
I
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Lampen
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Sensoren
Bewegungssensor
Ja
Bewegungssensortechnologie
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Entdeckungswinkel
120 °
Sensor-Abstand
9 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.