Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MX Keys Mini Minimalist Wireless Illuminated Keyboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MX Keys Mini Minimalist Wireless Illuminated Keyboard
Logitech MX Keys Mini Minimalist Wireless Illuminated Keyboard
Logitech MX Keys Mini Minimalist Wireless Illuminated Keyboard
Logitech MX Keys Mini Minimalist Wireless Illuminated Keyboard
Logitech MX Keys Mini Minimalist Wireless Illuminated Keyboard
Logitech MX Keys Mini Minimalist Wireless Illuminated Keyboard
Logitech MX Keys Mini Minimalist Wireless Illuminated Keyboard
Logitech MX Keys Mini Minimalist Wireless Illuminated Keyboard
Logitech MX Keys Mini Minimalist Wireless Illuminated Keyboard
Logitech MX Keys Mini Minimalist Wireless Illuminated Keyboard
Logitech MX Keys Mini Minimalist Wireless Illuminated Keyboard
Logitech MX Keys Mini Minimalist Wireless Illuminated Keyboard
Logitech MX Keys Mini Minimalist Wireless Illuminated Keyboard
Logitech MX Keys Mini Minimalist Wireless Illuminated Keyboard
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93163655
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010480
EAN/GTIN:
     5099206098848
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Logitech MX Keys Mini

Die neue MX Keys Mini - eine kleinere, intelligentere und leistungsfähigere Tastatur für kreative Köpfe.

Tippen Sie sicher auf einer Tastatur, die für Effizienz, Stabilität und Präzision entwickelt wurde. Das ergonomische Design richtet Ihre Schultern so aus das es ermöglicht wird, die Maus näher an der Tastatur zu platzieren - für weniger ausgestreckte Arme, mehr Komfort und eine bessere Körperhaltung.

Koppeln Sie MX Keys Mini einfach über Bluetooth Low Energy mit bis zu 3 Geräten. Die Smart Keys (1) verändern die Art und Weise, wie Sie arbeiten - mit einer Diktierfunktion (4), um mit einem Tastendruck einen Text zu diktieren, einer Emoji-Taste, um das Emoji-Fenster sofort zu öffnen, und einer Mikrofon-Stummschalttaste für reibungslose Videoanrufe.

Verbinden Sie sich mit einer Flow-fähigen Maus wie der MX Master 3 oder der MX Anywhere 3 und tippen Sie auf mehreren Geräten in einem flüssigen Workflow (1). Übertragen Sie Dateien, Dokumente und Bilder zwischen Computern und Mac- und Windows-Betriebssystemen (2).

Außerdem erhalten Sie beim Kauf von MX Keys Mini ein kostenloses 1-monatiges Adobe Creative Cloud Abonnement, um so kreativ zu arbeiten wie nie zuvor.

Nicht mit der Logitech Unifying Receiver Technologie kompatibel.

Produktdetails:
Gewicht: 506,4 g
Abmessungen: 20,97 x 295,99 x 131,95 mm
Akku-Typ: LiPo-Akku
Akkulaufzeit: Bis zu 10 Tage mit einer vollen Ladung oder bis zu 5 Monate mit ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung (3)
Kompatibel mit Windows, macOS, iOS (2), iPadOS (2), Android (2), ChromeOS (2), Linux (2)

(1) Erfordert die Logitech Options Software, erhältlich für macOS und Windows
(2) Für andere Betriebssysteme als Windows und macOS werden die grundlegenden Gerätefunktionen ohne Software unterstützt
(3) Die Batterie-/Akkulaufzeit ist abhängig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen.
(4) Die Diktatfunktion wird von Windows® und macOS bereitgestellt und ist derzeit nur in ausgewählten Sprachen und Regionen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Logitech Support für Betriebssystem-Diktatfunktion
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
295 x 131.95 x 20.97 mm
Tastaturgewicht
506.4 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Logi Bolt USB Receiver
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1130 mAh
Batteriekapazität
4.181 Wh
Wiederaufladbar
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Aufladequelle
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS, Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
161.4 mm
Höhe des Versandkartons
155.4 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Grau
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Mini
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
315 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
700 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.