Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Ensis Pendelleuchte schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance Ensis Pendelleuchte schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Ensis Pendelleuchte schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Ensis Pendelleuchte schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92657534
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514343368
EAN/GTIN:
     8719514343368
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall
Dimmbar mit Hue App
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
Spannung
СВІТЛОДІОДНА V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Polen
12NC Logistikcode(s)
929003052501
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
G
Energieeffizienzklasse (alt)
G
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
1299 mm
Höhe
90 mm
Mindesthöhe
235 mm
Maximale Höhe
1570 mm
Länge (mm)
1299 mm
Gewicht
3562 g
Merkmale
Typ
Intelligente Hängeleuchte
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Metall
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Variabel
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
5500 lm
Lampenleistung
79 W
Äquivalente Glühlampenleistung
175 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampentechnologie
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1395 mm
Verpackungstiefe
1460 mm
Verpackungshöhe
1570 mm
Paketgewicht
5040 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,69*
€ 470,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,97*
€ 459,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,23*
€ 444,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,60*
€ 431,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,81*
€ 396,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.