Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Briaglia Hängeleuchte Festmontage LED Schwarz, Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Briaglia Hängeleuchte Festmontage LED Schwarz, Transparent, Weiß
EGLO Briaglia Hängeleuchte Festmontage LED Schwarz, Transparent, Weiß
EGLO Briaglia Hängeleuchte Festmontage LED Schwarz, Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92388227
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99023
EAN/GTIN:
     9002759990237
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Die LED Pendelleuchte BRIAGLIA-C aus dem Smart Home Sortiment connect ist aus einem runden klaren Glas-Körper mit einem innenliegenden Opalglas-Zylinder gefertigt und mit schwarzen Metall-Elementen kombiniert. Die integrierten LEDs spenden angenehmes Licht ganz nach Ihren Wünschen. Sie haben die Wahl zwischen warmweißem, neutralweißem und kaltweißem Licht und einer Vielzahl an RGB Lichtfarben. Die Steuerung der Leuchte erfolgt via kostenloser App und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf weitere Komfortfunktionen wie Dimmen, Timer, Anwesenheitssimulation und vielen mehr. Zusätzlich lässt sich die smarte Hängelampe auch über eine separat erhältliche Fernbedienung steuern. Sie fügt sich nahtlos in moderne Einrichtungsstile ein und bietet eine stimmungsvolle Beleuchtung für Ihren Wohnraum – egal ob im Wohnzimmer oder im Esszimmer über dem Esstisch.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1100 mm
Durchmesser
400 mm
Gewicht
5540 g
Höhe Lampenschirm
38 mm
Lampenschirmdurchmesser
160 mm
Design
Befestigungstyp
Festmontage
Produktfarbe
Schwarz, Transparent, Weiß
Plafond Farbe
Durchscheinend, Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Plafond-Material
Glas
Deckenform
Rund
Unterstützte Positionierung
Indoor
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,74*
€ 240,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,38*
€ 237,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,64*
€ 226,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,65*
€ 222,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,76*
€ 194,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.