Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK ND9425P Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVOTEK ND9425P Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
VIVOTEK ND9425P Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91985613
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     ND9425P
EAN/GTIN:
     4710469352171
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
HDMI-Ausgang
Ja
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioausgang
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromverbrauch (max.)
255 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Video-Eingangskanäle
16 Kanäle
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Audioformate
G.711, G.726
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Installiertes Betriebssystem
Eingebettetes LINUX
PTZ Kontrolle
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
366 mm
Tiefe
320.3 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
2500 g
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
16 TB
HDD Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDD Größe
3.5 Zoll
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,33*
€ 521,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,71*
€ 518,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,97*
€ 498,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,57*
€ 483,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,54*
€ 449,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.