Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spectrum 5903175657954 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 1,4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spectrum 5903175657954 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 1,4 kg
Spectrum 5903175657954 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 1,4 kg
Spectrum 5903175657954 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 1,4 kg
Spectrum 5903175657954 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 1,4 kg
Spectrum 5903175657954 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 1,4 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-90993411
Hersteller:
     Spectrum
Herst.-Nr.:
     5903175657954
EAN/GTIN:
     5903175657954
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Weiß
Markenkompatibilität
Jede Marke
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
40 mm/sek
Zugmodul
3.5 MPa
Maximale Temperatur der Extruderspitze
230 °C
Mindesttemperatur der Extruderspitze
185 °C
Durchmessertoleranz
0.05 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Durchmesser
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.