Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen 1fach, Integro Flow, grau glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Rahmen 1fach, Integro Flow, grau glänzend
Berker Rahmen 1fach, Integro Flow, grau glänzend
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84594195
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     918272507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Rahmen senkrechte und waagerechte Montage für Modul-Einsatz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Glänzend
Kompatibilität
Integro Flow
Anzahl der Ausgänge
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
59.5 mm
Höhe
59.5 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
918192515
ab € 2,14*
Ähnlich
Berker
918192519
ab € 2,00*
Ähnlich
Berker
918262507
ab € 2,47*
Ähnlich
Berker
918262511
ab € 1,89*
Ähnlich
Berker
918262515
ab € 1,65*
Ähnlich
Berker
918262519
ab € 1,53*
Ähnlich
Berker
918272501
ab € 0,77*
Ähnlich
Berker
918272505
ab € 0,70*
Ähnlich
Berker
918272509
ab € 0,64*
Ähnlich
Berker
918192511
ab € 3,10*
Ähnlich
Berker
918192507
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.