Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen 3fach, Integro Flow, braun matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Rahmen 3fach, Integro Flow, braun matt
Berker Rahmen 3fach, Integro Flow, braun matt
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84597772
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     918192511
EAN/GTIN:
     4011334242208
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
berker 3 fach rahmen
Rahmen senkrechte und waagerechte Montage für Modul-Einsatz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Matte
Kompatibilität
Integro Flow
Anzahl der Ausgänge
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
59.5 mm
Höhe
178.5 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, abdeckrahmen 3fach
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
918192515
ab € 2,27*
Ähnlich
Berker
918192519
ab € 2,18*
Ähnlich
Berker
918262507
ab € 2,58*
Ähnlich
Berker
918262511
ab € 1,79*
Ähnlich
Berker
918262515
ab € 1,77*
Ähnlich
Berker
918262519
ab € 1,62*
Ähnlich
Berker
918272501
ab € 0,78*
Ähnlich
Berker
918272505
ab € 0,76*
Ähnlich
Berker
918272509
ab € 0,69*
Ähnlich
Berker
918272507
ab € 1,02*
Ähnlich
Berker
918192507
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.