Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS HDCC32502 Sicherheitskamera Sphärisch CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS HDCC32502 Sicherheitskamera Sphärisch CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
ABUS HDCC32502 Sicherheitskamera Sphärisch CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
ABUS HDCC32502 Sicherheitskamera Sphärisch CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
ABUS HDCC32502 Sicherheitskamera Sphärisch CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80983730
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     HDCC32502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
ABUS Analog HD: So klare Bilder gab es analog noch nie
Die Analog HD Mini Dome 2 MPx für die Überwachung weitläufiger Areale im Innen- und Außenbereich verfügt über einen hochwertigen Bildaufnehmer. Und bietet so ein gestochen scharfes und flüssiges Bild zur besseren Detail-Erkennung. Der Analog HD Mini Dome 2 MPx mit True WDR Eine leistungsstarke True WDR Funktion sorgt in kontrastreichen Licht-Situationen für gleichmäßige Vorder- und Hintergrundszenarien.

24/7 Überwachung drinnen und draußen
Die automatische Tag- /Nachtumschaltung der verbesserten IR-LED-Technik sorgt für eine bessere Bildausleuchtung bei wechselnden Lichtverhältnisse. Die IP67 Schutzklasse macht den Analog HD Mini Dome robust gegen Wind & Wetter.

Analog HD Technologie: Ideal zur preiswerten Nachrüstung
Die Nutzung der bereits im Objekt verbauten Infrastruktur bietet flexible Möglichkeiten für eine Nachrüstung. Einfach Kameras und Rekorder tauschen und mehr Performance für bestehende Videoüberwachungssysteme erhalten. Koaxialkabel oder 2-Draht können einfach weiterhin genutzt werden.

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort.
Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
24 V
Energieverbrauch
290 mA
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.4 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Maximale Blendenzahl
1,2
Feste Brennweite
2.8 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
BNC Ausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.003 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
105 °
Weißabgleich
ATW, Manuell
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
1/25 - 1/50000 s
Anpassung der Shutter-Geschwindigkeit
Auto
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Sphärisch
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
20 m
Leistungen
Typ
CCTV Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
300 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
25 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,30*
€ 265,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,25*
€ 263,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,92*
€ 253,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,98*
€ 234,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,94*
€ 211,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.