Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO CORTENOVA Hängeleuchte E27 40 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO CORTENOVA Hängeleuchte E27 40 W Schwarz
EGLO CORTENOVA Hängeleuchte E27 40 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80615845
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     98058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1500 mm
Durchmesser
350 mm
Gewicht
3220 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Plafond Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
5 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
40 W
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,45*
€ 186,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,17*
€ 184,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,19*
€ 173,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,30*
€ 168,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.