Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1002950 Deckenbeleuchtung E27 23 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1002950 Deckenbeleuchtung E27 23 W
SLV 1002950 Deckenbeleuchtung E27 23 W
SLV 1002950 Deckenbeleuchtung E27 23 W
SLV 1002950 Deckenbeleuchtung E27 23 W
SLV 1002950 Deckenbeleuchtung E27 23 W
SLV 1002950 Deckenbeleuchtung E27 23 W
SLV 1002950 Deckenbeleuchtung E27 23 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78365525
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Die konisch geformte Hochvolt Pendelleuchten Serie PHELIA bietet eine Vielfalt von Variationen. Die in schwarz/gold gehaltene Leuchte verfügt über eine runde Deckenrosette. Durch den verbauten E27 Sockel ist die Leuchte für LED- und Energiesparleuchtmittel geeignet. Die Pendellänge der Leuchte beträgt 200 cm.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
23 W
Lichtfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
420 mm
Gewicht
870 g
Durchmesser
280 mm
Energie
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,07*
Zubehör
SLV
1005306
ab € 7,84*
Zubehör
SLV
1005268
ab € 5,07*
Zubehör
SLV
1005265
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.