Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 80515 Hängeleuchte Flexible Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 80515 Hängeleuchte Flexible Halterung
Segula 80515 Hängeleuchte Flexible Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77708503
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     80515
EAN/GTIN:
     4260512915155
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
200 mm
Ergonomie
Kabellänge
1 m
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Schwarz
Plafond Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Plafond-Material
Metall
Lichtstil
Design
Kabelfarbe
Schwarz
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Energie
Energiequelle
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.