Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 80513 Hängeleuchte Flexible Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 80513 Hängeleuchte Flexible Halterung
Segula 80513 Hängeleuchte Flexible Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77708487
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     80513
EAN/GTIN:
     4260512915131
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
200 mm
Ergonomie
Kabellänge
1 m
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Türkis
Plafond Farbe
Türkis
Gehäusematerial
Metall
Plafond-Material
Metall
Lichtstil
Design
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Energie
Energiequelle
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.