Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01811-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01811-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Axis 01811-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Axis 01811-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Axis 01811-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76927875
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01811-001
EAN/GTIN:
     7331021068124
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die robust ausgeführte AXIS P1378-LE bietet ausgezeichnete Detailgenauigkeit in 4K-Auflösung und kann extremen Temperaturen von -40 °C bis 60 °C widerstehen. Für zusätzlichen Schutz ist ein optionaler Wetterschutz erhältlich. Sie liefert hervorragende Detailgenauigkeit bei schwierigen oder dunklen Lichtbedingungen und umfasst Axis OptimizedIR für die Überwachung bei kompletter Dunkelheit. Sie weist ein abweisendes Design auf und umfasst elektronische Bildstabilisierung, Stoßerkennung, Manipulationsalarm und einen Video-Streaming-Indikator. Axis Zipstream ermöglicht mit Unterstützung für H.264/H.265 außergewöhnliche Einsparungen an Bandbreite und Speicherplatz. Dank der CS-Halterung und der Unterstützung für motorisiertes i-CS können Sie das Objektiv ganz einfach an Ihre Anforderungen anpassen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Audio-System
2-Wege
Audio-System - voll Duplex
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sprachcodec
G.711, G.726
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Bewegungssensor
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11.1 W
Stromverbrauch (max.)
19.9 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
11.7 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Fokus
Mit Motor/von Hand
Maximale Blendenzahl
1,5
Brennweitenbereich
3.9 - 10 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
50 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
2000 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
404 mm
Tiefe
159 mm
Höhe
168 mm
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, MPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Bildstabilisator
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-422-Anschlüsse
1
RS-485-Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Terminalblock-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Betrachtungswinkel (horizontal)
115 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
61 °
Kamera Verschlusszeit
1/8500 - 1/5 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Box
LED-Anzeigen
Ja
Schutzfunktion
Splitterfrei
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
IK-Kodex
IK10
Wetterfestigkeit
Ja
Nebelsicher
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
PTZ-Modi
Digitale PTZ
PTZ-Protokolle
Pelco-D
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Ansicht aus der Ferne
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
Zertifizierung
EN 55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, CC KN32 Class A, KN35, IEC/EN/UL 62368-1, NIST SP500–267
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.015,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.138,38*
€ 1.354,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,47*
€ 1.329,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.075,24*
€ 1.279,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.047,40*
€ 1.246,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.015,75*
€ 1.208,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.