Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imagePROGRAF PRO-6100S Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Eingebauter Ethernet-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon imagePROGRAF PRO-6100S Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Eingebauter Ethernet-Anschluss
Canon imagePROGRAF PRO-6100S Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Eingebauter Ethernet-Anschluss
Canon imagePROGRAF PRO-6100S Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Eingebauter Ethernet-Anschluss
Canon imagePROGRAF PRO-6100S Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Eingebauter Ethernet-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE5-75747143
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3875C003
EAN/GTIN:
     4549292147513
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
großformatdrucker canon
großformatdrucker
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Interne Speicherkapazität
500 GB
Speichermedien
HDD
Schalldruckpegel (leiser Modus)
35 dB
Schallleistungspegel (Standby)
6.7 dB
Schalldruckpegel (Druck)
49 dB
RAM-Kapazität
3 GB
Zertifizierung
CE, EAC, TUV, CB
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84433210
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen
7
Druckfarben
Cyan, Grau, Magenta, Mattschwarz, Foto schwarz, Foto zyan, Foto magenta, Gelb
Randloser Druck
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
199 mm
Tiefe
984 mm
Höhe
1168 mm
Gewicht
169000 g
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A0 (841 x 1189 mm)
Schnittbögen
Ja
Mediengrößen für Randlosdruck
A0, A1
Medienstärke
0.07 - 0.8 mm
Maximale Rollenlänge
18 m
Maximale Rollenbreite
1524 mm
Maximaler Rollendurchmesser
170 mm
Materialbreite (Rollen)
203.2 - 1524 mm
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2227 mm
Verpackungstiefe
915 mm
Verpackungshöhe
1022 mm
Paketgewicht
212000 g
Treiber enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.522,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.816,16*
€ 11.681,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.748,58*
€ 11.600,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.578,38*
€ 11.398,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.522,25*
€ 11.331,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.