Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Roll Feed Spindle 24" TX-CX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Roll Feed Spindle 24" TX-CX
Epson Roll Feed Spindle 24" TX-CX
Artikel-Nr.:
     CIDE5-75661286
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C12C935701
EAN/GTIN:
     0010343952751
Suchbegriffe:
Andruckrolle Drucker
Druckwalze Etikettendrucker
Etikettendruckerwalze
Umlenkwalze Etikettendrucker
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
1135 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
2000 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Spindel
Gerätekompatibilität
Großformatdrucker
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
SureColor SC-T3100x 220V SureColor SC-F500
Ursprungsland
Indonesien
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,67*
€ 138,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CJ58301A0
ab € 1.566,55*
Zubehör
Epson
C11CJ77301A0
ab € 594,65*
Zubehör
Epson
C11CF11302A0
ab € 1.107,15*
Zubehör
Epson
C11CJ36301A0
ab € 1.356,54*
Zubehör
Epson
C11CF11301A0
ab € 921,85*
Zubehör
Epson
C11CJ15301A0
ab € 1.818,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.