Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec I90080-0 Thermoband 153 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Intermec I90080-0 Thermoband 153 m
Intermec I90080-0 Thermoband 153 m
Artikel-Nr.:
     306-7814-HA1505.01
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     I90080-0
EAN/GTIN:
     5712505285886
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
153 m
Breite des Bands
52 mm
Material
Harz
Basisfilmtyp
PET
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Zertifizierung
CE
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 306
pro Packung
€ 9,90*
ab € 54,93*
€ 72,65*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 51,87*
€ 80,27*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,55*
€ 90,65*
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,65*
€ 86,4535
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,92*
€ 85,5848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,96*
€ 77,3024
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,81*
€ 73,5539
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,47*
€ 71,9593
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 54,93*
€ 65,3667
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,493* pro Stück)
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1-130647-01-0
ab € 141,47*
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,67008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.