Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite B127F-1A1-MM-HH HDMI über Glasfaser-Extender-Kit, Sender/Empfänger, 4 K 60 Hz, 4:4:4, RS-232, IR, Multimode LC, 300 m, TAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite B127F-1A1-MM-HH HDMI über Glasfaser-Extender-Kit, Sender/Empfänger, 4 K 60 Hz, 4:4:4, RS-232, IR, Multimode LC, 300 m, TAA
Tripp Lite B127F-1A1-MM-HH HDMI über Glasfaser-Extender-Kit, Sender/Empfänger, 4 K 60 Hz, 4:4:4, RS-232, IR, Multimode LC, 300 m, TAA
Tripp Lite B127F-1A1-MM-HH HDMI über Glasfaser-Extender-Kit, Sender/Empfänger, 4 K 60 Hz, 4:4:4, RS-232, IR, Multimode LC, 300 m, TAA
Tripp Lite B127F-1A1-MM-HH HDMI über Glasfaser-Extender-Kit, Sender/Empfänger, 4 K 60 Hz, 4:4:4, RS-232, IR, Multimode LC, 300 m, TAA
Tripp Lite B127F-1A1-MM-HH HDMI über Glasfaser-Extender-Kit, Sender/Empfänger, 4 K 60 Hz, 4:4:4, RS-232, IR, Multimode LC, 300 m, TAA
Tripp Lite B127F-1A1-MM-HH HDMI über Glasfaser-Extender-Kit, Sender/Empfänger, 4 K 60 Hz, 4:4:4, RS-232, IR, Multimode LC, 300 m, TAA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72675820
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B127F-1A1-MM-HH
EAN/GTIN:
     0037332239143
Suchbegriffe:
HDMI Extender
USB Extender
VGA Extender
vga extender
Verlängert HDMI-Audio-/Videosignale bis zu 300 m für Digital Signage
Dieses komplette Sender- und Empfängersystem wird für Videopräsentationen in Digital Signage-Anwendungen empfohlen, wenn die Quelle und der Bildschirm weiter voneinander entfernt sind, als es herkömmliche A/V-Kabel erlauben. Der B127F-1A1-MM-HH verlängert 4K-Video- und Stereo-Audio-Signale von einem HDMI-Quellgerät auf einen HDMI-Monitor in bis zu 300 m Entfernung über ein vom Benutzer bereitgestelltes Duplex-Multimode-LC-Glasfaserkabel.

Überträgt kristallklares 4K-HDMI-Video mit Mehrkanalton, HDR und 4:4:4-Farbe
Der B127F-1A1-MM-HH unterstützt Ultra-HD-Videoauflösungen bis zu 4K x 2K (3840 x 2160) bei 60 Hz, wie in HDMI 2.0 spezifiziert, mit sattem, unkomprimiertem DTS-HD, Dolby TrueHD und 7.1-Kanal-Digitalaudio. Die integrierte Entzerrung nimmt automatisch eine Feineinstellung der Bildqualität auf dem entfernten Display vor, ohne dass ein zeitaufwändiges manuelles Gefummel erforderlich ist. High Dynamic Range (HDR) sorgt für eine breite Palette lebendiger Farben mit satterem Kontrast, helleren Weißtönen und tieferen Schwarztönen, die auf Ihrem 4K-Display besonders gut zur Geltung kommen. Dank der HDCP 2.2-Konformität können Sie iTunes- und Netflix-Inhalte ohne Komplikationen streamen. Dieser Adapter unterstützt auch 4:4:4-Chroma-Subsampling für PC-Spiele auf höchstem Niveau oder die Verwendung Ihres HDTV als PC-Monitor.

DIP-Schalter erweitern die Auswahl an USB-, IR- oder RS-232-Signalen
Die DIP-Schalter am Sender und Empfänger können so eingestellt werden, dass Sie zwischen den USB 1.1-, bidirektionalen IR- und RS-232-Funktionen wählen können. Es kann immer nur eine Funktion ausgewählt werden.

Plug-and-Play-Betrieb für schnelle Einrichtung und sofortige Verwendung
Die mitgelieferten Sender- und Empfängereinheiten funktionieren direkt nach dem Auspacken und erfordern keine Software. Für die Installation der Geräte an Wänden, Masten oder 19-Zoll-Racks sind Befestigungselemente enthalten. Schließen Sie den Sender an die Quelle und den Empfänger mit HDMI-Kabeln (z. B. der P569-Serie von Tripp Lite) an das Display an. Stecken Sie anschließend ein Duplex-Multimode-LC-Glasfaserkabel (Tripp Lite N820-Serie) am eingebauten 10G-Sender auf den beiden Einheiten ein.

Der lokale HDMI-Anschluss ermöglicht den Anschluss eines optionalen Displays
Schließen Sie einen optionalen Bildschirm an den lokalen HDMI-Ausgang des Senders an, um das an den Empfänger übertragene Bild in einer Entfernung von bis zu 300 m wiederzugeben. Der lokale Anschluss ermöglicht den Anschluss von Displays mit niedrigeren Auflösungen, beispielsweise 720p und 1080p, ohne die 4K 60 Hz Signalübertragung an den Empfänger zu beeinträchtigen.

Entspricht dem Federal Trade Agreements Act (TAA) für Käufe nach der GSA-Liste.
Der B127F-1A1-MM-HH entspricht dem Federal Trade Agreements Act (TAA), wodurch er für die GSA (General Services Administration)-Liste und andere Bundesbeschaffungsverträge in Frage kommt.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
HDMI-In
2
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Optischer Kabelverbinder
LC
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
USB-Stecker
Micro-USB B, USB Typ-A
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
3,5 mm (1/8-inch) out
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
343.9 mm
Verpackungstiefe
150.1 mm
Verpackungshöhe
83.1 mm
Paketgewicht
1390 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
5 V
Eingangsstrom
0.35 A
Ausgangsstrom
2 A
Externes Netzteil
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Steckertypen enthalten
AU, EU, NA, UK
Betriebsanleitung
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
438.9 mm
Höhe des Versandkartons
324.1 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332239140
Technische Details
Ursprungsland
Taiwan
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Faser, HDMI
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300.2 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Unterstützte faseroptische Wellenlängen
850 nm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
LED-Anzeigen
Ja
HDCP
Ja
Material
Metall
Rack-Einbau
Ja
Plug
Ja
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
HDCP-Version
2.2
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 674,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,62*
€ 909,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,53*
€ 900,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,56*
€ 866,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,75*
€ 844,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,20*
€ 802,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B126-1P0
ab € 29,09*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-111-BDTD
ab € 193,68*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-111-BDTH
ab € 159,14*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BCBH
ab € 128,05*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BDBD
ab € 212,07*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BDBH
ab € 173,67*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BHBH
ab € 160,42*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BHPH
ab € 128,20*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-2A1-BHBH
ab € 171,98*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-4X2-BH2PH
ab € 428,77*
Zubehör
Tripp Lite
B127E-1A1-HH
ab € 331,52*
Zubehör
Tripp Lite
B127F-1A1-SM-DD
ab € 639,51*
Zubehör
Tripp Lite
B127M-101-H
ab € 172,81*
Zubehör
Tripp Lite
N820-10M-OM4
ab € 37,55*
Zubehör
Tripp Lite
P569-003-CERT
ab € 9,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.