Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite B127A-111-BDTD Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender und -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite B127A-111-BDTD Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender und -Empfänger Schwarz
Tripp Lite B127A-111-BDTD Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender und -Empfänger Schwarz
Tripp Lite B127A-111-BDTD Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender und -Empfänger Schwarz
Tripp Lite B127A-111-BDTD Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender und -Empfänger Schwarz
Tripp Lite B127A-111-BDTD Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender und -Empfänger Schwarz
Tripp Lite B127A-111-BDTD Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender und -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92995436
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B127A-111-BDTD
EAN/GTIN:
     0037332263964
Suchbegriffe:
DisplayPort Repeater
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung
displayport repeater
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
2
HDMI-In
1
DisplayPorts in
1
DisplayPorts aus
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260.1 mm
Verpackungstiefe
164.1 mm
Verpackungshöhe
55.1 mm
Paketgewicht
560 g
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
115 x 62.4 x 27 mm
Empfängergewicht
450 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
115 x 62.4 x 27 mm
Gewicht Transmitter
450 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
24 V
Eingangsstrom
0.6 A
Ausgangsstrom
1 A
Externes Netzteil
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Steckertypen enthalten
AU, EU, NA, UK
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
573 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332263961
Technische Details
Ursprungsland
Taiwan
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender und -Empfänger
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e, Cat6, HDMI
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70.1 m
Audio-System
Multikanal
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Kabellänge
1.38 m
HDCP
Ja
Material
Metall
Farbtiefe
36 Bit
3D
Ja
Rack-Einbau
Ja
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,68*
€ 275,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,13*
€ 272,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,64*
€ 264,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,90*
€ 254,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,57*
€ 229,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B126-1P0
ab € 29,22*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-111-BDTH
ab € 159,80*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A0-BH
ab € 68,26*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A0-FH
ab € 62,00*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BDBD
ab € 211,86*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BDBH
ab € 174,41*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BDFH
ab € 163,10*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BHBH
ab € 159,59*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BHFH
ab € 139,42*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BHPH
ab € 128,86*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-FDFH
ab € 185,77*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-2A0-BH
ab € 81,64*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-2A0-FH
ab € 71,48*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-2A1-BHBH
ab € 173,02*
Zubehör
Tripp Lite
B127E-1A1-HH
ab € 331,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.